Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel 800 IP-Konferenztelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konftel 800 IP-Konferenztelefon
Konftel 800 IP-Konferenztelefon
Konftel 800 IP-Konferenztelefon
Konftel 800 IP-Konferenztelefon
Konftel 800 IP-Konferenztelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE1-72603603
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     910101088
EAN/GTIN:
     7394001011244
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Hybrid-Konferenztelefon mit intuitiver Oberfläche. Die OmniSound®-Klangtechnologie sorgt für ein Gefühl natürlicher Nähe während der Konferenz. Verbinden Sie drei Einheiten einfach per Daisy-Chain. Für kleine bis sehr große Räume gleichermaßen geeignet. Mit dem Konftel 800 wird jede Remote-Konferenz zum Vergnügen. Plattform für hybride Konferenzen Das Konftel 800 bietet außergewöhnliche Flexibilität und dient als leistungsfähiges Konferenz-Audiogerät für alle modernen Kommunikations- und Kollaborationsdienste: in der Cloud, lokal oder in Hybrid-Umgebungen. Es kann über SIP, USB und Bluetooth® LE verbunden werden. Die Plattform unterstützt BYOD sowie Web- und Videokonferenzen, zu denen Sie Teilnehmer über gewöhnliche Telefonverbindungen hinzuziehen können. Wir nennen dieses Prinzip hybride Konferenzen. OmniSound – kraftvoll und klar Die weiterentwickelte Konftel OmniSound® Technologie sorgt aktiv dafür, dass der gesamte Dialog reibungslos verläuft. Das Ergebnis beim Konftel 800 ist ein besonders kräftiger und klarer Klang: Die Teilnehmer können sich zurücklehnen und müssen sich keine Sorgen machen, alles zu verstehen und deutlich gehört zu werden. Dies sorgt für ein natürliches Gefühl der Nähe. 2 Benutzeroberflächen: vollkommen stressfrei Es gibt zwei sehr einfache Möglichkeiten, das Konftel 800 zu bedienen. Der farbige Touchscreen zeigt die verfügbaren Funktionen mit deutlichen Symbolen an. Für Lautstärke und Stummschaltung gibt es zusätzliche Tasten. Zusätzlich lässt sich das Konferenztelefon über die Smartphone-App Konftel Unite bedienen. Sie unterstützt One Touch Conferencing und Anrufe an persönliche Kontakte. Die benutzerfreundlichen Oberflächen ermöglichen es, Telefonkonferenzen streissfrei zu starten und zu verwalten. Konftel Smart Microphone Mit einem Konftel Smart Microphone können Sie den Aufnahmebereich für größere Konferenzen mit bis zu 20 Teilnehmern im Raum erweitern. Schließen Sie je nach Raumgröße ein oder zwei Zusatzmikrofone an. OmniSound® sorgt im Konftel Smart Microphone dafür, dass störende Echo- und Hintergrundgeräusche gedämpft werden. Maximale Klangqualität Die Kaskadierungsfunktion erweitert die Klangwiedergabe und den Aufnahmebereich für eine maximale Abdeckung. Das Ergebnis: voller Klang, selbst in großen Räumen mit mehr als 20 Personen. Bis zu drei Konftel 800-Geräte können per Kabel zu einer Daisy-Chain verbunden werden – völlig unkompliziert. Einfach für den IT-Administrator Die Konfiguration und Aktualisierung von IP-Geräten kann zeitraubend und ressourcenintensiv sein. Konftel bietet deshalb mehrere Möglichkeiten für die einfache Geräteverwaltung und Auto-Provisionierung, die von Konftel 800 unterstützt werden, darunter Konftel Zero Touch Installation. Dem IT-Administrator erspart dies einiges an Mühe und als Netzbetreiber können Sie Ihren Kunden Telefone anbieten, die nur ausgepackt und angeschlossen werden müssen. Video hebt die Konferenz auf ein höheres Level Statten Sie Ihre Besprechungsräume für Videokonferenzen aus – plattformunabhängig und mit Unterstützung für Bring Your Own Meeting. Das Konftel C50800 Hybrid ist ein Premium-Paket für die Videokollaboration. Es enthält das Konftel 800, die Konftel Cam50 für außergewöhnliche Videoqualität und den Konftel OCC Hub mit Unterstützung für One Cable Connection.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45), USB
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
326 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
1400 g
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
2100 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
Produkttyp
IP-Konferenztelefon
Eingebautes Display
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Empfohlene Raumgröße
Mittlerer Raum
Steuerung
Berührung
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirmdiagonale
4.3 Zoll
Display-Auflösung
480 x 800 Pixel
Anzeigebeleuchtung
Ja
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Frequenzbereich
80 - 14000 Hz
Schalldruckpegel
95 dB
Echounterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
unterstützt Zusatzmikrofone
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
6 m
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
4.1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Gesprächsmitschnitt
Ja
Anruf halten
Ja
Anklopfen
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Zertifizierung
EMC: 2014/30/EU, EMC Regulations 2016, LVD: 2014/35/EU, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, WEEE: 2012/19/EC, RoHS: 2011/65/EU, REACH: EC 1907/2006
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-11 ports Quantität
2
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
USB-Stecker
Micro-USB B, USB Typ-A
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 915,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.010,70*
€ 1.202,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,81*
€ 1.193,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,93*
€ 1.156,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 949,98*
€ 1.130,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,71*
€ 1.089,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
900102149
ab € 144,14*
Zubehör
Konftel
900102150
ab € 51,31*
Zubehör
Konftel
900102152
ab € 41,02*
Zubehör
Konftel
900102144
ab € 102,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.