Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel Cam10 Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konftel Cam10 Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps
Konftel Cam10 Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps
Konftel Cam10 Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps
Konftel Cam10 Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps
Konftel Cam10 Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88249708
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     931101001
EAN/GTIN:
     7394001011336
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Laptop Webcam
Notebook Cam
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
37.2 mm
Höhe
30.8 mm
Gewicht
165 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
250 g
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
Niederspannungsrichtlinie (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Kamera
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
4 x
Horizontales Blickfeld
90 °
PTZ Kontrolle
Ja
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Sichtschutzblende
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Geräuschunterdrückung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
HD-Typ
Full HD
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Videoformate
H.264, M-JPEG, YUY2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
LED-Anzeigen
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Leistungen
Zertifizierung
EMC: 2014/30/EU, EMC Regulations 2016, LVD: 2014/35/EU, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, WEEE: 2012/19/EC, RoHS: 2011/65/EU, REACH: EC 1907/2006
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
900102149
€ 178,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.