Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel Ego IP-Konferenztelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konftel Ego IP-Konferenztelefon
Konftel Ego IP-Konferenztelefon
Konftel Ego IP-Konferenztelefon
Konftel Ego IP-Konferenztelefon
Konftel Ego IP-Konferenztelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31982707
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     910101081
EAN/GTIN:
     7394001010773
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
230 g
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
360 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
Produkttyp
IP-Konferenztelefon
Eingebautes Display
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Empfohlene Raumgröße
Mittlerer Raum
Steuerung
Berührung
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Anzeigebeleuchtung
Ja
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Frequenzbereich
50 - 24000 Hz
Schalldruckpegel
87 dB
Echounterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
unterstützt Zusatzmikrofone
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
2 m
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
4.0
Telefonkonferenz
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Zertifizierung
EMC: 2014/30/EU, EMC Regulations 2016, LVD: 2014/35/EU, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, WEEE: 2012/19/EC, RoHS: 2011/65/EU, REACH: EC 1907/2006
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182900
Akku/Batterie
Akku
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-B
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
900102149
ab € 144,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.