| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-39836945 Herst.-Nr.: CAC-1180 EAN/GTIN: 8719214470869 |
| |
|
| | |
| CAC-1180 - Der Club 3D Mini DisplayPort™ 1.4 auf HDMI™ 2.0b Signalwandler. Er unterstützt HDR Videoqualität für die Wiedergabe von Deep Colour Medieninhalten. Der Mini DisplayPort™ Empfänger unterstützt bis zu 5,4 Gbps pro Spur über 4 Spuren. Der HDMI™ Ausgang ist vollständig kompatibel mit der HDMI™ Spezifikation Version 2.0b.
Auflösungsunterstützung Der CAC-1180 unterstützt UHD Auflösungen bis zu 4096 x 2160p bei 60Hz.
Farbformate Er unterstützt RGB / YCbCr-Videoformate mit einer Farbtiefe von 16 Bpc (oder 48 Bit pro Pixel), solange es in die Mini DisplayPort™- und HDMI™ Bandband-breite passt. Der CAC-1180 unterstützt auch die Pixel codierung von RGB oder YCbCr 4:4:4 in YCbCr 4:2:0 und YCbCr 4:2:0 Pass-Trough Funktionen. Zusätzlich wird HDR mit Deep Color bis zu 12 bpc bei 4K 60Hz durch die Konvertierung von RGB /YCbCr 4:4:4 über Mini DisplayPort™ Link zu YCbCr 4:2:0 am HDMI™ Ausgang mit einer horizontalen Erweiterung zu CEA- Timings unterstützt. Hinweis: Damit HDR funktioniert, muss das Quellensystem DisplayPort™ 1.4 unterstützen und der Bildschirm muss HDR und / oder HDMI™ 2.0 a oder b unterstützen. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Datenübertragungsrate | 18 Gbit/s | | Maximale Auflösung | 4096 x 2160 Pixel | | Maximale Auflösung (HDMI) | 4096 x 2160 Pixel | | Umwandlertyp | Aktiver Videokonverter | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | | Ursprungsland | China | | Plug | Ja | | Zertifizierung | ROHS, FCC, CE EMI, WEEE | | Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, 8.1 Mac OS Sierra, High Sierra | Technische Details | Kabelfarbe | Schwarz | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | Min iDisplayPort 1.4 | | Anschluss 2 | HDMI 2.0b | | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer | | DisplayPorts-Version | 1.4 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 60 mm | | Verpackungstiefe | 35 mm | | Verpackungshöhe | 182 mm | | Paketgewicht | 10 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 20 mm | | Tiefe | 11, 184 mm | | Gewicht | 30 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |