Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY VCQP620-PB Grafikkarte NVIDIA Quadro P620 2 GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY VCQP620-PB Grafikkarte NVIDIA Quadro P620 2 GB GDDR5
PNY VCQP620-PB Grafikkarte NVIDIA Quadro P620 2 GB GDDR5
PNY VCQP620-PB Grafikkarte NVIDIA Quadro P620 2 GB GDDR5
PNY VCQP620-PB Grafikkarte NVIDIA Quadro P620 2 GB GDDR5
PNY VCQP620-PB Grafikkarte NVIDIA Quadro P620 2 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     CIDE8-51989418
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCQP620-PB
EAN/GTIN:
     3536403361938
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte
Unmatched Power. Unmatched Creative Freedom.
NVIDIA Quadro P620 — Volle professionelle Leistung und Funktionen im Low Profile Formfaktor./b>

Die NVIDIA Quadro P620 kombiniert eine 512 CUDA Core Pascal GPU, 2GB Speicher und fortschrittliche Display-Technologien, um eine erstaunliche Leistung für eine Reihe von professionellen Workflows zu liefern. 2 GB ultraschneller GPU-Speicher ermöglichen die Erstellung komplexer 2D- und 3D-Modelle und ein flexibler Low-Profile Formfaktor ermöglicht Kompatibilität mit den meisten platz- und leistungsbeschränkten Gehäusen. Die Unterstützung von bis zu vier 4K-Displays (4096 x 2160 bei 60 Hz) mit HDR bietet einen weitläufigen visuellen Arbeitsbereich, in dem Sie Ihre Kreationen in atemberaubendem Detail betrachten können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
145 mm
Höhe
68.9 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
2 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speicherbandbreite (max.)
80 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
Quadro P620
Maximale Auflösung
5120 x 2880 Pixel
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
512
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Solaris 10, Solaris 10 SPARC, Solaris 11, Solaris 11 SPARC, Solaris 8, Solaris 9, Solaris 9 SPARC
Min. benötigter RAM
1024 MB
Min. benötigter Speicherplattenplatz
200 MB
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
Shader Model-Version
5.1
OpenGL-Version
4.5
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Slots
1
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 3.0
Anzahl Mini DisplayPorts
4
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,03*
€ 243,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,32*
€ 233,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,08*
€ 227,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,59*
€ 223,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,68*
€ 204,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 123,15*
Ähnlich
Asus
90YV0FQC-M0NA00
ab € 473,45*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 263,82*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 474,24*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 532,15*
Ähnlich
Asus
90YV0K82-M0NA00
ab € 528,09*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 527,43*
Ähnlich
Asus
90YV0FT2-M0NA00
ab € 352,39*
Ähnlich
Asus
90YV0AG7-M0NA00
ab € 77,54*
Ähnlich
Asus
90MB17A0-M0EAY0
ab € 77,95*
Ähnlich
Asus
90MB1D00-M0EAYC
ab € 95,59*
Ähnlich
Asus
90MB18P0-M0EAYC
ab € 130,82*
Ähnlich
Asus
90MB1CS0-M0EAY0
ab € 215,68*
Ähnlich
Asus
90MB1E70-M1EAY0
ab € 161,28*
Ähnlich
Asus
90MB17L0-M0EAY0
ab € 131,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.