Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP BS-M Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP BS-M Grau Polyamid
Lapp SKINTOP BS-M Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     3517A-75939994
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M12
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
UL, cUL RoHS, CE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4412*
€ 0,5812*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,44282*
€ 0,58282*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4466*
€ 0,5866*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,46*
€ 0,60*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4674*
€ 0,6074*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5812*
€ 0,69163
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5112*
€ 0,60833
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5012*
€ 0,59643
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4412*
€ 0,52503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 58,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53111820
ab € 0,7082*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111810
ab € 0,55632*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111830
ab € 1,2751*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111840
ab € 1,8411*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911632K
ab € 0,94*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911639K
ab € 1,15*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911653K
ab € 1,47*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911669K
ab € 2,71*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911679K
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.