Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Zubehör Kabelverschraubung SKINTOP BS-M12x1,5 R7035 LGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-50803
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111800
EAN/GTIN:
     4044773174458
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Lapp Zubehör Kabelverschraubung SKINTOP BS-M12x1,5 R7035 LGY Gewindeart metrisch, Für Kabeldurchmesser 3,5 ...

7mm, Werkstoff Kunststoff, Biegeschutz, Einsatztemperatur -20 ...

80°C,

Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Für Kabeldurchmesser:
3.5 mm | 7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Schlagfest:
Nein
Biegeschutz:
Ja
Einsatztemperatur:
-20 °C | 80 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Biegeschutzverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Knickschutzverschraubung, SKINTOP, Standardkabelverschraubung, Trompetenverschraubung, Verschraubung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4412*
€ 0,5712*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,44282*
€ 0,57282*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4466*
€ 0,5766*
Lager 5382
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,46*
€ 0,60*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4674*
€ 0,6074*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53111820
ab € 0,7082*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111810
ab € 0,55632*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111830
ab € 1,2751*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111840
ab € 1,8311*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911632K
ab € 0,94*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911639K
ab € 1,15*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911653K
ab € 1,46*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911669K
ab € 2,73*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911679K
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.