Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40873936 Herst.-Nr.: 53111800 EAN/GTIN: 4044773174458 |
| |
|
| | |
| Biegeschutz SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX Biege- und Knickschutz, Schutzart IP 68 -5 bar, Temperaturbereich: -20°C bis +100°C, metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262 Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKINTOP, BS-M, 12x1,5, RAL, LGY, LAPP, Stopfbuchsenverschraubung, CONUS-Kabelverschraubung, EX-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, Verschlussschraube, Kunststoffkabelverschraubung, Mutter, Kabeleinführungsstutzen, Winkel-Verschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Membrantülle, DIN-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, ISO-Kabelverschraubung, Gegenmutter, Membranschraube, Tülle, EMV-Verschraubung, MS-Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, Anbaustutzen, Zwillings-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,4412* | € 0,5712* | | | | | 27 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,44282* | € 0,57282* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,4466* | € 0,5766* | | | | | 26 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,46* | € 0,60* | | | | Lager 3461 | | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,4674* | € 0,6074* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 60,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|