Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53111840 Kabelverschraubung Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53111840 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp SKINTOP 53111840 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77402864
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32x1,5 pa ip68
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
SKINTOP® BS-M, Kunststoffkabelverschraubung mit Biege- und Knickschutz, zur Sicherung flexibler Kabel, für bewegliche Maschinenteile
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M32x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
149 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,8411*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7711*
€ 3,29761
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5611*
€ 3,04771
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4511*
€ 2,91681
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2811*
€ 2,71451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1411*
€ 2,54791
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8411*
€ 2,19091
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53111820
ab € 0,7082*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111810
ab € 0,55632*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111830
ab € 1,2751*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111800
ab € 0,4412*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911632K
ab € 0,94*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911639K
ab € 1,15*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911653K
ab € 1,47*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911669K
ab € 2,71*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911679K
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.