Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53111810 Kabelverschraubung Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53111810 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp SKINTOP 53111810 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     4147-M0236096
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung lapp kabel
SKINTOP® BS-M, Kunststoffkabelverschraubung mit Biege- und Knickschutz, zur Sicherung flexibler Kabel, für bewegliche Maschinenteile
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M16x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
86 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,55632*
€ 0,70632*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5591*
€ 0,7091*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,56097*
€ 0,72097*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5714*
€ 0,7314*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5906*
€ 0,7506*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,70632*
€ 0,84052
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66632*
€ 0,79292
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55632*
€ 0,66202
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 70,632* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53111820
ab € 0,7082*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111830
ab € 1,2751*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111840
ab € 1,8411*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111800
ab € 0,4412*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911632K
ab € 0,94*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911639K
ab € 1,15*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911653K
ab € 1,47*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911669K
ab € 2,71*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911679K
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.