Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53111830 Kabelschiene Grau Polyamid 25 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53111830 Kabelschiene Grau Polyamid 25 Stück(e)
Lapp SKINTOP 53111830 Kabelschiene Grau Polyamid 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     4147-M0306396
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung lapp kabel
Bei der SKINTOP BS-M / BSR-M handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung mit Biegeschutzspirale aus Formstoff, auf Polyamidbasis. Sie eignet sich besonders bei flexiblen Kabeln und Leitungen an Handgeräten, beweglichen Maschinenteilen und für viele Einsatzfälle der Geräteindustrie. Durch die weich federnde Spirale wird ein Abknicken des Kabels bzw. der Leitung verhindert und bietet somit einen zusätzlichen Schutz gegen Aderbruch und somit auch Funktionsgarantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M25x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
125 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,2751*
€ 1,7351*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,2764*
€ 1,7364*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,28596*
€ 1,74596*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,31*
€ 1,77*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,32*
€ 1,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7351*
€ 2,06477
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6151*
€ 1,92197
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5351*
€ 1,82677
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2751*
€ 1,51737
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 43,3775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53111820
ab € 0,7082*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111810
ab € 0,55632*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111840
ab € 1,8411*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111800
ab € 0,4412*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911632K
ab € 0,94*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911639K
ab € 1,15*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911653K
ab € 1,47*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911669K
ab € 2,71*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911679K
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.