| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-221756 Herst.-Nr.: 59911679K EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| LAPP-SKINTOP Verschraubung mit Biegeschutz | Produktgruppe: Kabelverschraubungen Kunststoff | Serie: Verschraubung mit Biegeschutz Weitere Informationen: | | Zulassungen: | RoHS, UL, Schifffahrt, VDE | Temperaturbereich min.: | -20°C | Temperaturbereich max.: | 100°C | Farbe: | lichtgrau RAL 7035 | Klemmbereich max.: | 13,0mm | Klemmbereich min.: | 7,0mm | Gewinde: | M20 | Bauart: | Polyamid (PA) | Schutzart: | IP68 | Außendurchmesser: | 27,6mm | Typ: | Verschraubung mit Biegeschutz | Kategorie: | Kabelverschraubungen | Bereich: | Kabelverschraubungen Metrisch | Werkstoff Verschr. Gehäusekörper: | Polyamid (PA) | Kategorie-Typ: | Verschraubung metrisch | Serie: | Verschraubung mit Biegeschutz |
|
| | |
| | | |
| |