Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 53111820 Kabelverschraubung Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 53111820 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp 53111820 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37106766
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung lapp kabel
Bei der SKINTOP BS-M / BSR-M handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung mit Biegeschutzspirale aus Formstoff, auf Polyamidbasis. Sie eignet sich besonders bei flexiblen Kabeln und Leitungen an Handgeräten, beweglichen Maschinenteilen und für viele Einsatzfälle der Geräteindustrie. Durch die weich federnde Spirale wird ein Abknicken des Kabels bzw. der Leitung verhindert und bietet somit einen zusätzlichen Schutz gegen Aderbruch und somit auch Funktionsgarantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M20x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
101 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7082*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1579*
€ 1,3779
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0279*
€ 1,2232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9482*
€ 1,12836
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8982*
€ 1,06886
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8382*
€ 0,99746
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7082*
€ 0,84276
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53111810
ab € 0,55632*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111830
ab € 1,2751*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111840
ab € 1,8411*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111800
ab € 0,4412*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911632K
ab € 0,94*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911639K
ab € 1,15*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911653K
ab € 1,47*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911669K
ab € 2,71*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911679K
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.