Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 753-512 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 753-512 Feldbus-Modul
Wago 753-512 Feldbus-Modul
Wago 753-512 Feldbus-Modul
Wago 753-512 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27035305
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-512
EAN/GTIN:
     4045454429249
Suchbegriffe:
Industrierelais
Profibus Buskoppler
industrierelais 5v
profibus buskoppler
Über die Digitalausgangsklemme werden Steuersignale aus dem Automatisierungsgerät an die angeschlossenen Aktoren weitergegeben.

Zur Ansteuerung der Relais wird die interne Systemspannung genutzt.

Jeweils ein bzw. zwei Kontakte sind über die Leistungskontakte mit einem Pol der feldseitigen Spannungsversorgung (z.B. + oder ~) verbunden.

Der Ansteuerungszustand des Relais wird über LED signalisiert.

Achtung:
Für die Versorgung mit AC 250 V/ DC 30 V ist eine zusätzliche Einspeiseklemme zu setzen!

Hinweis:
Stecker und Kodierelemente der Serie 753 sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Schaltleistung: 500 VA / 60 W (rein ohmsche Last) cos ϕ max. =0,4; L/R max = 7 ms
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Sonstige Funktionen
Kanaltyp
Relaiskanal
Signalentdeckung
Ausgang
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69.8 mm
Energieverbrauch
100 mA
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-609
ab € 33,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-611
ab € 44,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-612
ab € 15,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
ab € 2,715*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.