Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Sicherheitsrelais
>
Not Aus Modul
>
Artikel
Wago 750-640 Feldbus-Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-26850756
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
750-640
EAN/GTIN:
4045454419417
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
Industrierelais
Real-Time-Clock-Modul
Das RTC-Modul 750-640 stellt der übergeordneten Steuerung die aktuelle Uhrzeit zur Verfügung. Die Uhrzeit wird bei Spannungsausfall weitergeführt. Bei Anschluss eines externen Empfänger kann das Zeitsignal von DCF77, WWVB oder MSF zum Stellen der Uhr genutzt werden. Standardmäßig ist das Modul auf den Empfang des DCF77-Signals eingestellt. Der Empfänger für den Empfang des Zeitsignals kann direkt über das Modul versorgt werden. Für den Betrieb des RTC-Moduls ist der Anschluss eines externen Empfänger nicht zwingend erforderlich. Die enthaltene Zeitschaltuhr-Funktion mit 32 Kanälen erleichtert der Steuerung das Bearbeiten von zeitgesteuerten Vorgängen. Das Modul zählt die Einschaltdauer der 32 Kanäle mit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Gewicht
49.5 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
24 V
Stromverbrauch (intern)
20 mA
Merkmale
Anzahl Kanäle
32 Kanäle
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
DIN 35 × 15
Streifenlänge (max.)
9 mm
Entkopplung
0.5 kV
Drahtstärke AWG (max.)
14
AWG Drahtstärke (mind.)
28
Leiterbereich (min.)
0.08 mm²
Leiterbereich (max.)
2.5 mm²
Drahtklemmentyp
Käfigklemme
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Stoßfest
Ja
Vibrationsfest
Ja
Zertifizierung
CE EN 61000-6-3 EN 61000-6-2 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Automatisierungs-Steuergeräte & Komponenten
>
Feldbus-Module
Weitere Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
,
Not Aus Modul
,
Not Aus Schaltgerät
,
Not-Aus-Relais
,
Profibus Buskoppler
,
industrierelais 5v
,
profibus buskoppler
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,95*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 210-112 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
Wago 210-113 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,74*
Zubehör
Wago 210-197 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,08*
Zubehör
Wago 210-198 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,80*
Zubehör
Wago 210-504 Rack Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 4,99*
Zubehör
Wago 210-505 Rack Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
Wago 210-720 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
Wago 248-501 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
Wago 248-501/000-002 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
Wago 248-501/000-005 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,86*
Zubehör
Wago 248-501/000-017 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,83*
Zubehör
Wago 249-117 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
Wago 750-100 selbstklebendes Etikett Rechteck Entfernbar Weiß
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
Wago 750-303 Anschlussblock Grau
WAGO Kontakttechnik
750-303
ab € 326,68*
Zubehör
Wago 750-304 Anschlussblock
WAGO Kontakttechnik
750-304
ab € 324,33*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen