Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Zettelbox
>
Zettelklotz
>
Artikel
Durable Note Box Vegas
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-24944850
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
771423
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Eleganter Zettelkasten aus hochwertigem Kunststoff mit 500 weißen Notizzetteln blanko im Format 90 x 90 mm. Leichtes Entnehmen durch Griffmulde und Vereinzelung der Zettel durch die schräge Fächerstaffelung möglich. Mit Aufnahme für einen Schreibstift. Sicherer und rutschfester Stand durch gummierte Standpads.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Silber
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
116 x 153 x 70 mm
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Schreibtisch- & Arbeitsbereich-Organizer
>
Schreibtischablagen/Organizer
Weitere Suchbegriffe:
Notizzettel
,
Zettelkasteneinlagen
,
Zettelklotz
,
notizzettel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE Adresskartei TELINDEX® DESK VEGAS, metallic silber
Durable
241223
€ 28,05*
Zubehör
DURABLE Adresskartei TELINDEX® DESK VEGAS, schwarz
Durable
241201
€ 28,18*
Zubehör
DURABLE Adresskartei TELINDEX® FLIP VEGAS, metallic silber
Durable
241623
€ 39,49*
Zubehör
DURABLE Adresskartei TELINDEX® FLIP VEGAS, schwarz
Durable
241601
€ 39,65*
Zubehör
DURABLE Briefablage LETTER TRAY VEGAS, 255 x 55 x 330 mm, dunkelblau
Durable
771107
€ 7,73*
Zubehör
DURABLE Büroklammerspender PAPER CLIP BOX VEGAS, 144 x 92 x 63 mm, metallic silber
Durable
771323
€ 10,56*
Zubehör
DURABLE Büroklammerspender PAPER CLIP BOX VEGAS, 144 x 92 x 63 mm, schwarz
Durable
771301
€ 10,70*
Zubehör
DURABLE Notizzettel PAPER NOTES, weiss
Durable
771602
€ 2,6768*
Zubehör
DURABLE Stifteköcher PEN HOLDER VEGAS, metallic silber
Durable
772023
€ 7,46*
Zubehör
DURABLE Stifteköcher PEN HOLDER VEGAS, schwarz
Durable
772001
€ 10,10*
Zubehör
DURABLE Tesaabroller TAPE DISPENSER VEGAS, metallic silber
Durable
771723
€ 7,37*
Zubehör
DURABLE Tesaabroller TAPE DISPENSER VEGAS, schwarz
Durable
771701
€ 7,52*
Zubehör
DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® DESK VEGAS, metallic silber
Durable
241323
€ 35,71*
Zubehör
DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® DESK VEGAS, schwarz
Durable
241301
€ 35,86*
Zubehör
DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® FLIP VEGAS, metallic silber
Durable
241723
€ 42,10*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.