Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Notizzettel PAPER NOTES, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Notizzettel PAPER NOTES, weiss
DURABLE Notizzettel PAPER NOTES, weiss
DURABLE Notizzettel PAPER NOTES, weiss
Artikel-Nr.:
     C1138-771602
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     771602
EAN/GTIN:
     4005546700502
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Nachfüllpack mit 500 Notizzetteln 90 x 90 mm. Für Artikel 7714. • 500 Notizzettel im Format 90 x 90 mm • Passend für die Zettelkästen NOTE BOX VEGAS Art.-Nr.: 7714 und NOTE BOX CUBO Art.-Nr.: 7724
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7716
Außenmaße (B x H x L/T):
90 mm x 72 mm x 90 mm
Farbe:
Weiß
Für Formate:
90 x 90 mm
Füllmenge:
800 Blatt
Serie:
VEGAS
Material:
Papier, Pappe, Karton
Materialzusatz:
Offset-Papier 70 g/m2
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Begleitnotiz, Kurzbrief, Kurzbriefbuch, Kurzmitteilung, Kurzmitteilung-Vordruck, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, haftnotizen 90x90mm, begleitnotiz, haftnotizwürfel durable, notizzettel, zettel, zettel für zettelkasten, nachfüllzettel für zettelkasten, kleine zettel, zettelbox, zettelkasten nachfüllset
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
771423
ab € 6,77*
Zubehör
Durable
771401
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.