Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell TK 9071 Bleimine B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minen
Minen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1990202
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     127101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Fall-Minen
Fallminen
Die bruchfesten, außergewöhnlich gleitfähigen Fallminen zur Befüllung der TK-Fallminenstifte sind tiefschwarz, lichtpausfähig und leicht radierbar. Erhältlich in 14 Härtegraden. Die Härtegrade 3B bis 6H verfügen über einen Minendurchmesser von 2 mm, die Härtegrade 4B bis 6B haben einen Minendurchmesser von 3,15 mm.

- TK 9071 Fallminen zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
- Passend für TK 9400, TK 9500 und TK 4600 Fallminen
- Minendurchmesser 2 mm
- Intensive schwarze Linien
- Leicht radierbar
- Länge: 130 mm
- Inhalt: 10 Minen pro Härtegrad in der Dose
- Erhältlich in 14 Härtegraden: 6B - 6H
Weitere Informationen:
Merkmale
Härte
B
Anzahl
10
Dicke
2 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
120300
ab € 0,05227*
Zubehör
Faber-Castell
120301
ab € 0,72*
Zubehör
Faber-Castell
120311
ab € 0,72*
Zubehör
Faber-Castell
120312
ab € 0,72*
Zubehör
Faber-Castell
120500
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
120501
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
120502
ab € 0,41*
Zubehör
Faber-Castell
120511
ab € 0,39*
Zubehör
Faber-Castell
120512
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
120702
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
120900
ab € 0,38*
Zubehör
Faber-Castell
120901
ab € 0,36*
Zubehör
Faber-Castell
127111
ab € 2,90*
Zubehör
Faber-Castell
127112
ab € 2,62*
Zubehör
Faber-Castell
127102
ab € 2,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.