Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Yellow T636400 UltraChrome HDR, 700 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Yellow T636400 UltraChrome HDR, 700 ml
Epson Singlepack Yellow T636400 UltraChrome HDR, 700 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1740040
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T636400
EAN/GTIN:
     0010343870840
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 7700, 7900, 9700, 9900, WT790
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
700 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T636400
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
1.216 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,71*
€ 315,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,27*
€ 313,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,38*
€ 292,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,33*
€ 288,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,78*
€ 279,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T596200
ab € 119,07*
Ähnlich
Epson
C13T636200
ab € 233,49*
Ähnlich
Epson
C13T596B00
ab € 129,23*
Ähnlich
Epson
C13T636B00
ab € 224,73*
Ähnlich
Epson
C13T596700
ab € 128,09*
Ähnlich
Epson
C13T636700
ab € 223,39*
Ähnlich
Epson
C13T596500
ab € 129,48*
Ähnlich
Epson
C13T636500
ab € 231,29*
Ähnlich
Epson
C13T596900
ab € 119,96*
Ähnlich
Epson
C13T636900
ab € 224,38*
Ähnlich
Epson
C13T596800
ab € 129,52*
Ähnlich
Epson
C13T636800
ab € 233,16*
Ähnlich
Epson
C13T596A00
ab € 129,97*
Ähnlich
Epson
C13T636A00
ab € 225,46*
Ähnlich
Epson
C13T596100
ab € 129,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.