Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Photo Black T596100 UltraChrome HDR, 350 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Photo Black T596100 UltraChrome HDR, 350 ml
Epson Singlepack Photo Black T596100 UltraChrome HDR, 350 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1740034
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T596100
EAN/GTIN:
     0010343868397
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Foto schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 7700, Pro 7890, Pro 7900, Pro 9700, Pro 9890, Pro 9900
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
350 ml
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
OEM-Code
C13T596100
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
0.755 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,81*
€ 193,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,29*
€ 176,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T596200
ab € 118,86*
Ähnlich
Epson
C13T636200
ab € 234,93*
Ähnlich
Epson
C13T596B00
ab € 129,56*
Ähnlich
Epson
C13T636B00
ab € 225,35*
Ähnlich
Epson
C13T596700
ab € 127,51*
Ähnlich
Epson
C13T636700
ab € 223,81*
Ähnlich
Epson
C13T596500
ab € 129,45*
Ähnlich
Epson
C13T636500
ab € 231,24*
Ähnlich
Epson
C13T596900
ab € 120,82*
Ähnlich
Epson
C13T636900
ab € 224,07*
Ähnlich
Epson
C13T596800
ab € 129,39*
Ähnlich
Epson
C13T636800
ab € 233,57*
Ähnlich
Epson
C13T596A00
ab € 129,28*
Ähnlich
Epson
C13T636A00
ab € 224,33*
Ähnlich
Epson
C13T636100
ab € 234,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.