Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Matte Black T596800 UltraChrome HDR, 350 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Matte Black T596800 UltraChrome HDR, 350 ml
Epson Singlepack Matte Black T596800 UltraChrome HDR, 350 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1740036
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T596800
EAN/GTIN:
     0010343868465
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Mattschwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 7900/9900/9700/7700/7890/9890
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
350 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T596800
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
0.76 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,11*
€ 195,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,67*
€ 161,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T596200
ab € 119,59*
Ähnlich
Epson
C13T636200
ab € 233,62*
Ähnlich
Epson
C13T596B00
ab € 129,27*
Ähnlich
Epson
C13T636B00
ab € 223,53*
Ähnlich
Epson
C13T596700
ab € 128,35*
Ähnlich
Epson
C13T636700
ab € 223,66*
Ähnlich
Epson
C13T596500
ab € 129,09*
Ähnlich
Epson
C13T636500
ab € 231,86*
Ähnlich
Epson
C13T596900
ab € 119,95*
Ähnlich
Epson
C13T636900
ab € 223,96*
Ähnlich
Epson
C13T636800
ab € 233,31*
Ähnlich
Epson
C13T596A00
ab € 129,18*
Ähnlich
Epson
C13T636A00
ab € 224,83*
Ähnlich
Epson
C13T596100
ab € 129,70*
Ähnlich
Epson
C13T636100
ab € 234,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.