Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Light Black T596700 UltraChrome HDR, 350 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Light Black T596700 UltraChrome HDR, 350 ml
Epson Singlepack Light Black T596700 UltraChrome HDR, 350 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1740039
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T596700
EAN/GTIN:
     0010343868458
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Light schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 7900/9900
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
350 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T596700
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
0.762 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,09*
€ 157,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,38*
€ 152,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T596200
ab € 124,02*
Ähnlich
Epson
C13T596B00
ab € 129,84*
Ähnlich
Epson
C13T636B00
ab € 224,83*
Ähnlich
Epson
C13T636700
ab € 223,90*
Ähnlich
Epson
C13T596500
ab € 129,29*
Ähnlich
Epson
C13T636500
ab € 229,01*
Ähnlich
Epson
C13T596900
ab € 121,86*
Ähnlich
Epson
C13T636900
ab € 221,67*
Ähnlich
Epson
C13T596800
ab € 131,38*
Ähnlich
Epson
C13T636800
ab € 238,72*
Ähnlich
Epson
C13T596A00
ab € 129,28*
Ähnlich
Epson
C13T636A00
ab € 221,53*
Ähnlich
Epson
C13T596100
ab € 129,33*
Ähnlich
Epson
C13T636100
ab € 235,05*
Ähnlich
Epson
C13T596600
ab € 127,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.