Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Orange T636A00 UltraChrome HDR, 700 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Orange T636A00 UltraChrome HDR, 700 ml
Epson Singlepack Orange T636A00 UltraChrome HDR, 700 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1740049
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T636A00
EAN/GTIN:
     0010343870796
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Orange
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 7890/7900/WT7900/9xx0
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
700 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T636A00
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
1.202 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,69*
€ 304,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,30*
€ 302,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,37*
€ 282,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,12*
€ 277,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,32*
€ 268,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T596200
ab € 119,64*
Ähnlich
Epson
C13T636200
ab € 233,71*
Ähnlich
Epson
C13T596B00
ab € 129,75*
Ähnlich
Epson
C13T636B00
ab € 224,31*
Ähnlich
Epson
C13T596700
ab € 128,12*
Ähnlich
Epson
C13T636700
ab € 224,11*
Ähnlich
Epson
C13T596500
ab € 129,34*
Ähnlich
Epson
C13T636500
ab € 231,22*
Ähnlich
Epson
C13T596900
ab € 119,77*
Ähnlich
Epson
C13T636900
ab € 223,94*
Ähnlich
Epson
C13T596800
ab € 128,99*
Ähnlich
Epson
C13T636800
ab € 234,80*
Ähnlich
Epson
C13T596A00
ab € 129,32*
Ähnlich
Epson
C13T596100
ab € 129,16*
Ähnlich
Epson
C13T636100
ab € 233,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.