Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Orange T596A00 UltraChrome HDR, 350 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Orange T596A00 UltraChrome HDR, 350 ml
Epson Singlepack Orange T596A00 UltraChrome HDR, 350 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1740035
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T596A00
EAN/GTIN:
     0010343868489
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Orange
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 7900/9900
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
350 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T596A00
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
0.757 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T596200
ab € 118,86*
Ähnlich
Epson
C13T636200
ab € 234,93*
Ähnlich
Epson
C13T596B00
ab € 129,56*
Ähnlich
Epson
C13T636B00
ab € 225,35*
Ähnlich
Epson
C13T596700
ab € 127,51*
Ähnlich
Epson
C13T636700
ab € 223,81*
Ähnlich
Epson
C13T596500
ab € 129,45*
Ähnlich
Epson
C13T636500
ab € 231,24*
Ähnlich
Epson
C13T596900
ab € 120,82*
Ähnlich
Epson
C13T636900
ab € 224,07*
Ähnlich
Epson
C13T596800
ab € 129,39*
Ähnlich
Epson
C13T636800
ab € 233,57*
Ähnlich
Epson
C13T636A00
ab € 224,33*
Ähnlich
Epson
C13T596100
ab € 129,03*
Ähnlich
Epson
C13T636100
ab € 234,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.