Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Matte Black T636800 UltraChrome HDR, 700 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Matte Black T636800 UltraChrome HDR, 700 ml
Epson Singlepack Matte Black T636800 UltraChrome HDR, 700 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1740050
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T636800
EAN/GTIN:
     0010343870888
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Mattschwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV Stylus Pro 9900 Spectro Proofer Stylus Pro 9900 Stylus Pro 9890 SpectroProofer Stylus Pro 9890 Stylus Pro 9700 Stylus Pro 7900 Spectro Proofer UV Stylus Pro 7900 Spectro Proofer Stylus Pro 7900 Stylus Pro 7890 SpectroProofer Stylus Pro 7890 Stylus Pro 7700
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
700 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T636800
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
58 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
1.214 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,35*
€ 334,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,61*
€ 324,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,32*
€ 293,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,69*
€ 289,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,62*
€ 279,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T596200
ab € 119,14*
Ähnlich
Epson
C13T636200
ab € 233,50*
Ähnlich
Epson
C13T596B00
ab € 129,08*
Ähnlich
Epson
C13T636B00
ab € 225,11*
Ähnlich
Epson
C13T596700
ab € 127,57*
Ähnlich
Epson
C13T636700
ab € 225,08*
Ähnlich
Epson
C13T596500
ab € 129,22*
Ähnlich
Epson
C13T636500
ab € 232,10*
Ähnlich
Epson
C13T596900
ab € 120,55*
Ähnlich
Epson
C13T636900
ab € 224,88*
Ähnlich
Epson
C13T596800
ab € 129,23*
Ähnlich
Epson
C13T596A00
ab € 129,79*
Ähnlich
Epson
C13T636A00
ab € 223,82*
Ähnlich
Epson
C13T596100
ab € 129,15*
Ähnlich
Epson
C13T636100
ab € 233,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.