Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-213047 Herst.-Nr.: U6-EXTENDER EAN/GTIN: 810010078285 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | | Betriebstemperatur | -10 - 50 °C | Antenne | Antenne Zunahmeniveau (max) | 6 dBi | Gewicht und Abmessungen | Breite | 112.2 mm | | Tiefe | 77.6 mm | | Höhe | 169.7 mm | | Gewicht | 340 g | Sicherheit | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3 | Management-Funktionen | Web-basiertes Management | Ja | Merkmale | 2,4 GHz | Ja | | 5 GHz | Ja | | Maximale Datenübertragungsrate | 4800 Mbit/s | | Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz) | 573.5 Mbit/s | | Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz) | 4800 Mbit/s | | Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q | | Bluetooth | Ja | | MIMO | Ja | | MIMO-Typ | Multi User MIMO | | VLAN-Unterstützung | Ja | | Quality of Service (QoS) Support | Ja | Energie | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | Eingangsstrom | 0.3 A | | Stromverbrauch (max.) | 11 W | Design | Platzierung | Wand | | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Reset-Knopf | Ja | | LED-Anzeigen | Ja | | Zertifizierung | FCC, IC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1085 | | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 130,63* | € 160,19* | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 9,50* | ab € 130,34* | € 160,54* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,95* | ab € 135,02* | € 165,24* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 134,67* | € 165,39* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 135,73* | € 165,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|