Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti U6+ WLAN Access Point 2402 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti U6+ WLAN Access Point 2402 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti U6+ WLAN Access Point 2402 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti U6+ WLAN Access Point 2402 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti U6+ WLAN Access Point 2402 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti U6+ WLAN Access Point 2402 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112196121
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     U6+
EAN/GTIN:
     810084691090
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
5.4 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
338 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl interner RJ-45-Anschlüsse
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
2402 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
573.5 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
2402 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q
Zahl der Benutzer
300 Benutzer
MIMO
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Maximum Innenabstand
139.35 m
Übermittlungsleistung
23 dBmW
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
DC Spannungsrange
44 - 57 V
Stromverbrauch (max.)
9 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
IC
Weitere Suchbegriffe: ubiquity access point, access point
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
UDM-PRO-UK
ab € 330,16*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UDM-SE-UK
ab € 413,00*
Zubehör
Ubiquiti Networks
POE-48-24W-G EU
ab € 11,45*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U-POE-AF
ab € 6,21*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U-POE-AT
ab € 12,39*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UCK-PLUS
ab € 172,12*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U6-EXTENDER
ab € 130,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.