Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti U6-Mesh 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ubiquiti U6-Mesh 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti U6-Mesh 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti U6-Mesh 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti U6-Mesh 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti U6-Mesh 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti U6-Mesh 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti U6-Mesh 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti U6-Mesh 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     6414-126054
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     U6-MESH
EAN/GTIN:
     810010078278
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
48.5 mm
Tiefe
48.5 mm
Höhe
159.5 mm
Gewicht
400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
4800 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
573.5 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
4800 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Bluetooth
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
VLAN-Unterstützung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Lieferumfang
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
44 - 57 V
Eingangsstrom
0.32 A
Stromverbrauch (max.)
11.4 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Stange, Tisch, Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: ubiquity access point, access point
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 3,50*
ab € 157,71*
€ 187,82*
3 Tage
101
pro Stück
€ 3,51*
ab € 159,54*
€ 188,73*
3 Tage
7
pro Stück
€ 6,90*
ab € 158,87*
€ 189,23*
pro Stück
Frei Haus
ab € 160,38*
€ 189,75*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 162,02*
€ 191,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,82*
€ 223,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,67*
€ 204,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,36*
€ 202,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,68*
€ 199,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,71*
€ 187,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
UDM-PRO-UK
ab € 329,00*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UDM-SE-UK
ab € 412,63*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U6-ENTERPRISE
ab € 232,35*
Zubehör
Ubiquiti Networks
POE-48-24W-G EU
ab € 11,47*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U-POE-AF
ab € 6,22*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U-POE-AT
ab € 12,38*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UCK-PLUS
ab € 174,27*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U6-EXTENDER
ab € 130,28*
Zubehör
k.A.
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.