Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti POE-48-24W-G Gigabit Ethernet 48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti POE-48-24W-G Gigabit Ethernet 48 V
Ubiquiti POE-48-24W-G Gigabit Ethernet 48 V
Ubiquiti POE-48-24W-G Gigabit Ethernet 48 V
Ubiquiti POE-48-24W-G Gigabit Ethernet 48 V
Ubiquiti POE-48-24W-G Gigabit Ethernet 48 V
Ubiquiti POE-48-24W-G Gigabit Ethernet 48 V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73136355
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     POE-48-24W-G EU
EAN/GTIN:
     810354023088
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
ubiquiti poe netzteil
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
166 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, IC, UL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
35 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
48 V
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.