Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2218-U6-PRO Herst.-Nr.: U6-PRO EAN/GTIN: 810010073631 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 | Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | | Betriebstemperatur | -30 - 60 °C | Antenne | Antennentyp | Intern | | Antenne Zunahmeniveau (max) | 6 dBi | Gewicht und Abmessungen | Breite | 197 mm | | Tiefe | 197 mm | | Höhe | 35 mm | | Gewicht | 460 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Sicherheit | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3 | Merkmale | 2,4 GHz | Ja | | 5 GHz | Ja | | Maximale Datenübertragungsrate | 4800 Mbit/s | | Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz) | 573.5 Mbit/s | | Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz) | 4800 Mbit/s | | Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s | | Durchsatz-Datenrate | 5300 Mbit/s | | Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at | | Bluetooth | Ja | | MIMO | Ja | | MIMO-Typ | Multi User MIMO | | VLAN-Unterstützung | Ja | | Ratenbeschränkung | Ja | | Quality of Service (QoS) Support | Ja | Energie | Power over Ethernet (PoE) | Ja | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 13 W | Design | Platzierung | Zimmerdecke, Wand | | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | | Reset-Knopf | Ja | | Zertifizierung | CE, FCC, IC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2218 | | | | | | pro Stück | € 9,50* | ab € 133,14* | € 162,56* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 132,90* | € 162,69* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 135,92* | € 164,83* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,95* | ab € 135,86* | € 165,57* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 134,14* | € 165,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2218 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2218 | | Versand: Lager 2218 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 13,00* | | ab € 130,00* | € 9,50* | | ab € 1.200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|