Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1817-200536 Herst.-Nr.: U6-ENTERPRISE EAN/GTIN: 810010077547 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | | Betriebstemperatur | -30 - 60 °C | Antenne | Antennentyp | Intern | | Antenne Zunahmeniveau (max) | 6 dBi | Gewicht und Abmessungen | Breite | 220 mm | | Höhe | 48.1 mm | | Gewicht | 960 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Sicherheit | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3 | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Merkmale | 2,4 GHz | Ja | | 5 GHz | Ja | | 6 GHz | Ja | | Maximale Datenübertragungsrate | 4800 Mbit/s | | Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz) | 573.5 Mbit/s | | Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz) | 4800 Mbit/s | | Maximale Datenübertragungsrate (6 GHz) | 4800 Mbit/s | | Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | | Bluetooth | Ja | | MIMO | Ja | | Kabellose Isolierung | Ja | | Dynamische Frequenzauswahl (DFS) | Ja | | Quality of Service (QoS) Support | Ja | Lieferumfang | Montageset | Ja | Energie | Power over Ethernet (PoE) | Ja | | AC Eingangsspannung | 44 - 57 V | | Stromverbrauch (max.) | 22 W | Design | Platzierung | Zimmerdecke, Wand | | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff | | Reset-Knopf | Ja | | LED-Anzeigen | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1817 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 231,66* | € 248,84* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 234,17* | € 250,40* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 234,24* | € 250,43* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 9,50* | ab € 235,94* | € 253,10* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 237,50* | € 253,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1817 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1817 | | Versand: Lager 1817 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|