Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-193693 Herst.-Nr.: U6-LR EAN/GTIN: 810010073358 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Eingebauter Prozessor | Ja | | Prozessortaktfrequenz | 1.35 MHz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 | Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | | Betriebstemperatur | -30 - 60 °C | Antenne | Antennentyp | Intern | | Antenne Zunahmeniveau (max) | 5.5 dBi | Gewicht und Abmessungen | Breite | 220 mm | | Tiefe | 48 mm | | Höhe | 220 mm | | Gewicht | 800 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Sicherheit | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3 | Protokolle | Unterstützte Netzwerkprotokolle | 802.11Ax, 802.11Ac, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11A, 802.3at, 802.1Q | Merkmale | 2,4 GHz | Ja | | 5 GHz | Ja | | Maximale Datenübertragungsrate | 3000 Mbit/s | | Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz) | 600 Mbit/s | | Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz) | 2400 Mbit/s | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | | Zahl der Benutzer | 300 Benutzer | | MIMO | Ja | | MIMO-Typ | Multi User MIMO | | VLAN-Unterstützung | Ja | | Quality of Service (QoS) Support | Ja | Lieferumfang | Montageset | Ja | Energie | Power over Ethernet (PoE) | Ja | | AC Eingangsspannung | 44 - 57 V | | Stromverbrauch (max.) | 16.5 W | Design | Platzierung | Zimmerdecke, Wand | | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | | Reset-Knopf | Ja | | LED-Anzeigen | Ja | | Zertifizierung | CE, FCC, IC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1085 | | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 154,48* | € 182,47* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 9,50* | ab € 155,81* | € 182,82* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 155,69* | € 183,52* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 158,07* | € 184,97* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 156,88* | € 185,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|