Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Unifi 6 In-Wall 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti Unifi 6 In-Wall 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Unifi 6 In-Wall 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Unifi 6 In-Wall 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Unifi 6 In-Wall 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Unifi 6 In-Wall 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Unifi 6 In-Wall 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Unifi 6 In-Wall 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Unifi 6 In-Wall 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Unifi 6 In-Wall 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101390438
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     U6-IW
EAN/GTIN:
     810010077493
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
5.9 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
31.19 mm
Höhe
139.66 mm
Gewicht
460 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Anzahl interner RJ-45-Anschlüsse
4
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax, 802.1Q
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
4800 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
573.5 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
4800 Mbit/s
Bluetooth
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
VLAN-Unterstützung
Ja
Dynamische Frequenzauswahl (DFS)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
DC Spannungsrange
48 V
Eingangsstrom
0.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13.5 W
Stromverbrauch (max.)
15.4 W
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,88*
€ 222,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,32*
€ 201,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
UDM-PRO-UK
ab € 328,35*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UDM-SE-UK
ab € 412,58*
Zubehör
Ubiquiti Networks
POE-48-24W-G EU
ab € 11,50*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U-POE-AF
ab € 6,20*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UCK-PLUS
ab € 172,25*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U6-EXTENDER
ab € 130,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.