Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00014168 Bluetooth Musik-Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00014168 Bluetooth Musik-Empfänger Schwarz
Hama 00014168 Bluetooth Musik-Empfänger Schwarz
Hama 00014168 Bluetooth Musik-Empfänger Schwarz
Hama 00014168 Bluetooth Musik-Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99367259
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00014168
EAN/GTIN:
     4007249141682
Suchbegriffe:
Bluetooth Musik Empfänger
Bluetooth Musikempfänger
bluetooth musik empfänger
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Betriebszeit
10 h
Merkmale
Bluetooth-Version
5.1
Hostschnittstelle
3,5 mm
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,24*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,83*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,54*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,86*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,47*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,74*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,49*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,69*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,38*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,57*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,88*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,27*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,98*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.