Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4318370 3D-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4318370 3D-Drucker
Renkforce RF-4318370 3D-Drucker
Renkforce RF-4318370 3D-Drucker
Renkforce RF-4318370 3D-Drucker
Renkforce RF-4318370 3D-Drucker
Renkforce RF-4318370 3D-Drucker
Renkforce RF-4318370 3D-Drucker
Renkforce RF-4318370 3D-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78317942
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4318370
EAN/GTIN:
     4053199984961
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Gewicht und Abmessungen
Breite
395 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
22200 g
Technische Details
Druckmaterial
ABS, HIPS, Polyamide (PA-11), Polycarbonat (PC), Polyethylenterephthalatglycol (PETG), Polyacticsäure (PLA), Polypropylen (PP), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Schichtstärke (min.)
0.05 mm
Schichtstärke (max.)
0.3 mm
Maximale Druckgröße (BxTxH)
200 x 150 x 200 mm
Unterstütze Schichtstärke Glühfaden
1.75 mm
Beheizte Druckplattform
Ja
Düsenbreite
0.4 mm
Energie
Stromverbrauch (max.)
320 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 412,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,77*
€ 751,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,74*
€ 738,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 462,68*
€ 550,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,54*
€ 538,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,50*
€ 513,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,03*
€ 490,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3DMAKERPRO
JMSM
ab € 548,53*
Sonstiges
3DMAKERPRO
JMM1
ab € 471,97*
Sonstiges
Renkforce
RF-4693420
ab € 43,30*
Sonstiges
Esun
2706205
ab € 17,34*
Sonstiges
Esun
eMarble
ab € 22,99*
Sonstiges
Esun
ePA-CF
ab € 55,40*
Sonstiges
Esun
ePLA-Matte Black
ab € 17,34*
Sonstiges
Esun
ePLA-Matte Grey
ab € 17,33*
Sonstiges
Esun
ePLA-Silk Copper
ab € 19,74*
Sonstiges
Esun
ePLA-Silk Gold
ab € 18,90*
Sonstiges
Esun
ePLA-Silk Silver
ab € 20,12*
Sonstiges
Esun
PLA Luminous Green
ab € 23,02*
Sonstiges
Renkforce
RF-5984382
ab € 13,37*
Sonstiges
Renkforce
RF-4693416
ab € 3,47*
Sonstiges
Renkforce
RF-4693422
ab € 6,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.