Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3DMAKERPRO MagicSwift Plus 3D Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859416-BP
Hersteller:
     3DMAKERPRO
Herst.-Nr.:
     JMSM
EAN/GTIN:
     4064161255293
Suchbegriffe:
3DMAKERPRO
JMSM
MagicSwift Plus
3DMAKERPRO MagicSwift Plus 3D Scanner

3DMakerPro MagicSwift Plus 3D scanner

Flexible und vielseitige Scanlösung mit hoher Auflösung
Automatischer Abgleich, Scannen ohne Markierungspunkte
Bereit für den 3D-Druck: direkter Export von STL/OBJ/ASC mit Textur (Anpassung an 3D-Farbdrucker)
Geeignet für den Aufbau von Online-Virtual-Reality-Shops und Showrooms durch die Digitalisierung von Produkten
Geeignet für Scannen großer Objekte

3D-Visualisierung und -Druck
3D-Scanner sind die perfekten Helfer für jeden, um beispielweise Virtual-Reality-Shops und Showrooms einzurichten. Ohne Vorkenntnisse lassen sich dreidimensionale Modelle von Produkten erstellen, die zur Visualisierung genutzt werden können oder für den 3D-Druck geeignet sind.

Bereit für den 3D-Druck
Der 3DMakerPro MagicSwift Plus ermöglichst Scannen ohne Markierungspunkte und schafft automatischen Abgleich der Scans. Mit einer Genauigkeit von bis zu 0,1 mm und hohe Auflösung von bis zu 0,25 mm werden beliebige Objekte vermessen und können direkt in einer Vielzahl von Design-Softwares verarbeitet werden. Unterstützt wird das Scannen sowohl auf WIN10/11 als auch mit MacOS 11/12.

Handheld- und Drehtischmodus
Unterstützt werden sowohl das Scannen am Drehtisch als auch freihändiges Arbeiten. Die besten Ergebnisse lassen sich mit Objekten zwischen 300 mm und 2000 mm (L, B, H) erzielen. Das Scannen im Freien bei starker Sonnenlichteinstrahlung wird ebenso unterstützt wie die Anpassung an die Lichtverhältnisse bei schwarzen Objekten.

Umfangreiches Lieferpaket
Der Scanner wird mit allem, was zum sofortigen Beginn der Arbeit notwendig ist, ausgeliefert: Datenübertragungskabel,
Netzadapter und -stecker (EU/UK), Drehteller mit Steuerleitung sowie ein Stativ sind ebenso im Paket enthalten wie die praktische Tragetasche, ein USB-Stick für den Datentransfer und das Handbuch.

Ausstattung:
Maximale Genauigkeit: bis zu 0,1 mm
Maximale Auflösung: bis zu 0,25 mm
Empfohlene Objektgröße: 300 mm - 2000 mm (L, B, H)
Zwei Scanmodi, Handheld- und Drehtischmodus
Unterstützt Scannen im Freien unter starker Sonnenlichteinstrahlung
Anpassung des Scannens von schwarzen Objekten
Hohe Kompatibilität: unterstützt das Scannen auf WIN10/11,MacOS 11/12 (enthält den M1-Chip)
Gescannte 3D-Modelle können direkt in Design-Software verarbeitet werden, z.B. UnrealEngine, Rhino, Blender, Maya, Meshmixer, MeshLab, TinkerCAD, SketchUp, SolidWorks, ZBrush, Unity3D, 3DMax, Cinema4D, Mudbox, Genmagic, Fusion360

Technische Daten:
Datei-Format: OBJ,STL,ASC · Gewicht: 0.8 kg · Lichtquelle: White Light · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 290 mm · Scan-Technik: Structured Light 3D-Scan-Technologie · Scanauflösung: 0.25 mm · Scangröße maximal: 2000 mm · Scangröße minimal: 300 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.0 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
Scanner
Datenübertragungskabel
Netzadapter und Stecker (EU/UK)
Drehteller-Steuerleitung
Drehteller
Stativ
Tragetasche
USB-Stick
Handbuch

Systemvoraussetzungen:
Kompatibles System: Windows10/11 64bit, MacOS,Mindestanforderungen an den Computer: Intel Core i5 8th, 8 GB RAM, MX250 GPU mit 2 GB VRAM

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
290 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
3DMAKERPRO
Datei-Format:
OBJ | STL | ASC
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.0
Lichtquelle:
White Light
Scan-Technik:
Structured Light 3D-Scan-Technologie
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Scanauflösung:
0.25 mm
Scangröße maximal:
2000 mm
Scangröße minimal:
300 mm
Gewicht:
0.8 kg
Produkt-Art:
3D Scanner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 549,98*
€ 632,15*
Frei Haus
ab € 546,36*
€ 742,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,15*
€ 752,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,31*
€ 734,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,19*
€ 704,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,81*
€ 687,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,98*
€ 654,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.