Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESUN eMarble Filament PLA Compound 1.75 mm 1 kg Marmor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2706209-BP
Hersteller:
     Esun
Herst.-Nr.:
     eMarble
EAN/GTIN:
     4064161240152
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
ESUN eMarble Filament PLA Compound 1.75 mm 1 kg Marmor

ESUN eMarble

Filament-Material= PLA Compound
Filament-Farbe= Marmor
Filament-Durchmesser= 1.75 mm
Gewicht= 1 kg

eMarble ist ein PLA-basiertes 3D-Druckmaterial mit einem schönen Marmor-Effekt und einfach als PLA zu drucken.

Ausstattung:
Marmorähnliches Aussehen
Einfach als PLA zu drucken

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Nein · Drucktemperatur max.: 230 °C · Drucktemperatur min.: 190 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Marmor · Filament-Material: PLA Compound · Gewicht: 1 kg

Lieferumfang:
ESUN eMarble;1 kg

Hinweis:
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 kg
Marke:
ESUN
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Marmor
Filament-Material:
PLA Compound
Beheiztes Druckbett nötig:
Nein
Drucktemperatur max.:
230 °C
Drucktemperatur min.:
190 °C
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
Filament
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,02*
€ 32,95*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 23,34*
€ 32,96*
€ 3,50*
ab € 45,24*
€ 61,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 23,34* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.