Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESUN ePA-CF Filament PLA hitzebeständig, hohe Steifigkeit, hohe Zugfestigkeit 1.75 mm 1 kg Carbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2706208-BP
Hersteller:
     Esun
Herst.-Nr.:
     ePA-CF
EAN/GTIN:
     4064161240145
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
ESUN ePA-CF Filament PLA hitzebeständig,hohe Steifigkeit,hohe Zugfestigkeit 1.75 mm 1 kg Carbon,Matt

ESUN ePA-CF

Filament-Material= PLA
Filament-Farbe= Carbon,Matt
Filament-Durchmesser= 1.75 mm
Gewicht= 1 kg

Auf der Basis von Nylon 6/66-Copolymer entwickelt, erhöht der Zusatz von 20 % Kohlefaser die Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit von Nylon erheblich und kann Metallmaterialien in vielen Fällen ersetzen.
Selbstschmierende Verschleißfestigkeit macht es zum Drucken von Zahnrädern geeignet.
Hohe Zähigkeit und Schlagzähigkeit machen es für den Druck langlebiger Teile geeignet.
Hohe Temperaturbeständigkeit, Wärmeverformungstemperatur bis zu 155℃
Geringe Schrumpfung, es ist nicht leicht, sich beim Drucken zu verziehen und zu reißen, und die Oberfläche der gedruckten Modelle ist matt und empfindlich.

Ausstattung:
Hitzebeständigkeit
Hohe Intensität
Hohe Steifigkeit
Hohe Zähigkeit
Hohe Schlagfestigkeit
Abriebfestigkeit
Hohe Dimensionsstabilität
Matter Oberflächeneffekt
Hervorragende Bedruckbarkeit

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Nein · Drucktemperatur max.: 300 °C · Drucktemperatur min.: 260 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Carbon,Matt · Filament-Material: PLA · Filament-Material-Eigenschaft: hitzebeständig,hohe Steifigkeit,hohe Zugfestigkeit · Gewicht: 1 kg

Lieferumfang:
ESUN ePA-CF;1 kg

Hinweis:
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 kg
Marke:
ESUN
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Carbon | Matt
Filament-Material:
PLA
Filament-Material-Eigenschaft:
hitzebeständig | hohe Steifigkeit | hohe Zugfestigkeit
Beheiztes Druckbett nötig:
Nein
Drucktemperatur max.:
300 °C
Drucktemperatur min.:
260 °C
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
Filament
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,26*
€ 76,08*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 56,44*
€ 76,09*
€ 3,50*
ab € 62,06*
€ 81,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 56,44* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.