Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESUN ePLA-Silk Silver Filament PLA 1.75 mm 1 kg Silber (metallic)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2706203-BP
Hersteller:
     Esun
Herst.-Nr.:
     ePLA-Silk Silver
EAN/GTIN:
     4064161240091
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
ESUN ePLA-Silk Silver Filament PLA 1.75 mm 1 kg Silber (metallic)

ESUN ePLA-Silk Silver

Filament-Material= PLA
Filament-Farbe= Silber (metallic)
Filament-Durchmesser= 1.75 mm
Gewicht= 1 kg

Das Filament hat eine seidenmatte und glänzende Textur. Die Druckoberfläche ist glatt ohne Schichtmuster. Es wurde aus PLA-Material modifiziert und ist einfach als PLA zu Drucken.

Ausstattung:
Glänzende seidenmatte Textur
Glatte Oberfläche
Einfach als PLA zu Drucken
Hohe Zähigkeit

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Nein · Drucktemperatur max.: 230 °C · Drucktemperatur min.: 190 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Silber (metallic) · Filament-Material: PLA · Gewicht: 1 kg

Lieferumfang:
ESUN ePLA-Silk Silver;1 kg

Hinweis:
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 kg
Marke:
ESUN
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Silber (metallic)
Filament-Material:
PLA
Beheiztes Druckbett nötig:
Nein
Drucktemperatur max.:
230 °C
Drucktemperatur min.:
190 °C
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
Filament
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,90*
€ 28,44*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 20,11*
€ 28,46*
€ 3,50*
ab € 34,80*
€ 47,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 20,11* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.