Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESUN PLA Luminous Green Filament PLA nachleuchtend 1.75 mm 1 kg Grün (langnachleuchtend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2706207-BP
Hersteller:
     Esun
Herst.-Nr.:
     PLA Luminous Green
EAN/GTIN:
     4064161240138
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
ESUN PLA Luminous Green Filament PLA nachleuchtend 1.75 mm 1 kg Grün (langnachleuchtend)

ESUN PLA Luminous Green

Filament-Material= PLA
Filament-Farbe= Grün (langnachleuchtend)
Filament-Durchmesser= 1.75 mm
Gewicht= 1 kg

Das Produkt ist auf der Basis von PLA-Material modifiziert, außerdem hat es einen wunderschönen leuchtenden Effekt. PLA ist ein umweltfreundliches Material und leicht zu drucken.

Ausstattung:
Wunderschöner leuchtender Erscheinungseffekt
Hervorragende Bedruckbarkeit

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Nein · Drucktemperatur max.: 230 °C · Drucktemperatur min.: 190 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Grün (langnachleuchtend) · Filament-Material: PLA · Filament-Material-Eigenschaft: nachleuchtend · Gewicht: 1 kg

Lieferumfang:
ESUN PLA Luminous Green;1 kg

Hinweis:
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 kg
Marke:
ESUN
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Grün (langnachleuchtend)
Filament-Material:
PLA
Filament-Material-Eigenschaft:
nachleuchtend
Beheiztes Druckbett nötig:
Nein
Drucktemperatur max.:
230 °C
Drucktemperatur min.:
190 °C
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d-drucker modellmaterial pla, 3d druck materialien, ESUN, PLA Luminous Green
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,99*
€ 32,68*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 23,48*
€ 32,69*
€ 3,50*
ab € 38,31*
€ 52,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 23,48* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.