| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2706201-BP Herst.-Nr.: ePLA-Silk Gold EAN/GTIN: 4064161240077 |
| |
|
| | |
| ESUN ePLA-Silk Gold Filament PLA 1.75 mm 1 kg Blattgold (glänzend)
ESUN ePLA-Silk Gold
Filament-Material= PLA Filament-Farbe= Blattgold (glänzend) Filament-Durchmesser= 1.75 mm Gewicht= 1 kg
Das Filament hat eine seidenmatte und glänzende Textur. Die Druckoberfläche ist glatt ohne Schichtmuster. Es wurde aus PLA-Material modifiziert und ist einfach als PLA zu Drucken.
Ausstattung: Glänzende seidenmatte Textur Glatte Oberfläche Einfach als PLA zu Drucken Hohe Zähigkeit
Technische Daten: Beheiztes Druckbett nötig: Nein · Drucktemperatur max.: 230 °C · Drucktemperatur min.: 190 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Blattgold (glänzend) · Filament-Material: PLA · Gewicht: 1 kg
Lieferumfang: ESUN ePLA-Silk Gold;1 kg
Hinweis:
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 kg | Marke: | ESUN | Filament-Durchmesser: | 1.75 mm | Filament-Farbe: | Blattgold (glänzend) | Filament-Material: | PLA | Beheiztes Druckbett nötig: | Nein | Drucktemperatur max.: | 230 °C | Drucktemperatur min.: | 190 °C | Gewicht: | 1 kg | Produkt-Art: | Filament |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,97* | € 27,01* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,99* | € 27,03* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,48* | € 46,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 18,99* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|