Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar DC HC330 3.5" 10 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Ultrastar DC HC330 3.5" 10 TB Serial ATA III
Western Digital Ultrastar DC HC330 3.5" 10 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73354421
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0B42266
EAN/GTIN:
     8592978184841
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
10000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
260 MiB/s
Suchzeit (Lesen)
8 ms
Suchzeit (Schreiben)
8.6 ms
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^15 bits read
Betrieb rund um die Uhr
Ja
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Geräuschpegel Ruhemodus
3.4 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
147 mm
Tiefe
26.1 mm
Gewicht
750 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
0.67 G
Vibrationen außer Betrieb
1.04 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Energie
Energieverbrauch (idle)
8 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,89*
€ 268,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,70*
€ 265,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,85*
€ 260,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,33*
€ 257,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,85*
€ 242,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 184,37*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,21*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 69,96*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 51,25*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 110,30*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 140,98*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 142,88*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 329,61*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 35,37*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,42*
Ähnlich
Asus
90YV0GX4-M0NA00
ab € 138,11*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 63,31*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 79,63*
Ähnlich
Asus
90MB1F60-M0EAY0
ab € 107,78*
Ähnlich
Asus
90MB18X0-M0EAY0
ab € 111,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.