| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2492818 Herst.-Nr.: C11XT EAN/GTIN: 0195112033180 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Multimeter-Softcase Geeignet für den Einsatz mit = Multimeter Abmessungen = 240 x 155 x 105mm Höhe = 240mm Länge = 105mm Breite = 155mm Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Multimeter-Softcase | Geeignet für den Einsatz mit: | Multimeter | Abmessungen: | 240 x 155 x 105mm | Höhe: | 240mm | Länge: | 105mm | Breite: | 155mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messgerätekoffer, Multimeter, Multitester, Messgerätetasche, Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, fluke messgerätetasche, tragetasche messgeräte, 2492818, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Multimeter-Taschen, Fluke, C11XT, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Cases |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,03* | € 42,90* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,05* | € 42,91* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 33,06* | € 42,91* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,58* | € 43,69* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 34,13* | € 45,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|