Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2004-1307 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2004-1307 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2004-1307 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2004-1307 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2004-1307 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27074027
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2004-1307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Kabelstück (AWG)
20 - 10
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
6 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
65.5 mm
Höhe
32.9 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,669*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,099*
€ 2,49781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,949*
€ 2,31931
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,669*
€ 1,98611
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1391
ab € 0,2484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,524*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-405
ab € 0,78145*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-407
ab € 1,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-410
ab € 1,5744*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-434
ab € 0,5916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-438
ab € 1,4172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-440
ab € 1,6408*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 96,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-191
ab € 0,7282*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.