Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-276689 Herst.-Nr.: 209-191 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblocktrenner | | Produktfarbe | Orange | Gewicht und Abmessungen | Breite | 3 mm | | Tiefe | 120 mm | | Höhe | 52 mm | | Gewicht | 13.15 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,77* | € 1,03* | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,7264* | € 1,0464* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,7602* | € 1,0902* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,7931* | € 1,1431* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,8228* | € 1,1728* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 51,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|