Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2004-404 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2004-404 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2004-404 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     2064C-WAG000000640
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2004-404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.8 mm
Höhe
19 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Grau
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
32 A
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder 32a
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,524*
€ 0,744*
25 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,83*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6196*
€ 0,8796*
1 Tag
51
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,58539*
€ 0,91539*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6754*
€ 0,9554*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,744*
€ 0,88536
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,694*
€ 0,82586
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,674*
€ 0,80206
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,634*
€ 0,75446
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,3628*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-405
ab € 0,6996*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-406
ab € 0,89*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-407
ab € 1,22*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-408
ab € 1,2684*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-409
ab € 1,62*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-410
ab € 1,7469*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-433
ab € 0,3912*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-434
ab € 0,5816*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-435
ab € 0,89*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-436
ab € 0,9876*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-437
ab € 1,3592*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-438
ab € 1,3972*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-439
ab € 1,604*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.