Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2004-1391 Schaltkastenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2004-1391 Schaltkastenzubehör
Wago 2004-1391 Schaltkastenzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27044049
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2004-1391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
reihenklemme abschlussplatten
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1 mm
Höhe
32.9 mm
Länge (mm)
65.5 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2484*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4084*
€ 0,486
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3484*
€ 0,4146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3384*
€ 0,4027
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2984*
€ 0,3551
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2884*
€ 0,3432
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2484*
€ 0,2956
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1301
ab € 0,6186*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.