Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 210-506 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 210-506 Rack Zubehör
Wago 210-506 Rack Zubehör
Wago 210-506 Rack Zubehör
Wago 210-506 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30498321
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Rack Zubehör
Tragschiene
wago tragschiene
Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
2000 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
1270 g
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-708
ab € 31,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-808
ab € 14,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.