Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2004-405 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2004-405 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2004-405 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27044904
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2004-405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sport Stirrup
Sportschiene
Sprung-Gelenk Orthese
Sprunggelenk Orthese
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Höhe
19 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Grau
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
32 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6996*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9696*
€ 1,15382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9096*
€ 1,08242
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8796*
€ 1,04672
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8096*
€ 0,96342
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6996*
€ 0,83252
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,3628*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,524*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-406
ab € 0,89*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-407
ab € 1,22*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-408
ab € 1,2684*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-409
ab € 1,61*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-410
ab € 1,5644*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-433
ab € 0,3912*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-434
ab € 0,5916*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-435
ab € 0,89*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-436
ab € 0,9876*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-437
ab € 1,3592*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-438
ab € 1,4072*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2004-439
ab € 1,614*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.