Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 753-504 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 753-504 Feldbus-Modul
Wago 753-504 Feldbus-Modul
Wago 753-504 Feldbus-Modul
Wago 753-504 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27035301
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-504
EAN/GTIN:
     4045454582364
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Über die Digitalausgangsklemme werden Steuersignale aus dem Automatisierungsgerät an die angeschlossenen Aktoren weitergegeben.

Alle Ausgänge sind kurzschlussfest ausgeführt.

Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt.

Hinweis:
Stecker und Kodierelemente der Serie 753 sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Entkopplung
0.5 kV
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Ausgang
Spannung
24 V
Spanne Ausgangsstrom
0 - 0.5 A
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69.8 mm
Energieverbrauch
15 mA
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
ab € 324,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
ab € 325,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-310
ab € 323,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-340
ab € 409,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-348
ab € 170,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-602
ab € 14,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.